品番 : EA927-270
品名 : 395x145x250mm /内寸 BOX型バッグ
パソコンや書類を簡単に持ち運べて会議や保管にも便利なBOX型バッグ。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-TW9GY |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | 材質 | 表装/ポリエステル |
| サイズ | 外寸/W405×D155×H260mm 内寸/W395×D145×H250mm |
重量 | 850g(仕切り板含む) |
| セット内容 | バッグ本体、底板、仕切り×2枚 | 対応機種 | 15.6型ワイドまでのノートパソコン |
| パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。 | |||
| 厚手のフェルトと芯材でしっかり自立します。 | |||
| 両面に名刺やタイトルを入れるホルダー付きです。 | |||
| 2枚の仕切板で収納物を細かく分けて収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2014ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
