品番 : EA927-274A
品名 : 420x 90x305mm /内寸 ハードケース(アルミ)
大型ノートにも対応したスタイリッシュなアルミケース
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-AL4N2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸(参考収納寸法):420×90×303 外寸:455×115×335 |
重量(kg) | 2.35(付属品含まず) |
| 対応機種 | 15.6型ワイドまでのノートパソコン | 材質 | 表装:アルミ |
| カラー | シルバー | セット内容 | 本体、ショルダーベルト、仕切り×2、鍵×2、ポーチ×1 |
| 気室数 | 1気室 | 鍵の種類 | バックル式キーロック |
| 外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。 | |||
| 使いやすい2層式書類入れ付きです。 | |||
| アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。 | |||
| 鍵付きでセキュリティ面も安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,600 円(税抜)/ 35,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2014ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
