品番 : EA927-275
品名 : 350x125x255mm モバイルバッグ
出し入れしやすいスライドオープンのフタ付きBOX型バッグ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-TW8BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 外寸/W380×D130×H265mm 内寸/W350×D120×H255mm |
| 材質 | 表装/ポリエステル | 重量 | 1170g |
| セット内容 | バッグ本体、底板、仕切り×3 | 対応機種 | 13.3インチワイドまでのノートパソコン |
| 場所を取らないスライドオープン式のフタでスムーズな出し入れが可能です。 | |||
| 2サイズの仕切り板で書類だけでなく小物を分けて収納できます。 | |||
| ワイヤーが通せるセキュリティホール付きです。 | |||
| 芯材入りでしっかり自立するので保管にも便利です。 | |||
| 外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。 | |||
| ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2014ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
