品番 : EA927-278
品名 : 380x152x268mm/内寸 ハードケース
精密機器の持ち運びや保管に便利なハードケース。小型ドローンにも最適。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-HD4 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸/W420×D172×H327mm内寸(参考収納寸法)/W380×D152(上蓋 42mm、下蓋 110mm)×H268mm | スポンジサイズ | ブロック状/W380×D42×H270mm平型/W370×D10×H260mm波型/W380×D45×H265mm |
| 重量 | 2500g(ウレタンクッション含む) | 材質 | PP(ポリプロピレン)樹脂 |
| 付属品 | ブロック状クッション×2枚、波型クッション×1枚(蓋用)、底用クッション×1枚、ダイヤル錠×1 | 対応機種 | 精密機器やパソコン、小型ドローン |
| 外部からの衝撃に強いPP樹脂製の丈夫なハードケースです。 | |||
| 精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。 | |||
| サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。 | |||
| ダイヤル鍵付きでセキュリティ面も安心です。 | |||
| 目安で14インチまでのPCに対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2015ページ | ||||
