品番 : EA927-280
品名 : 285x180x500mm/内寸 キャリーケース
精密機器の持ち運びや保管に便利なキャリータイプのハードケース。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-HD3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸/W350×D225×H560mm内寸(参考収納寸法)/W285×D180×H500mm | スポンジサイズ | ブロック状/W510×D40×H290mm波型/W510×D40×H290mm波型(蓋用)/W510×D25×H290mm |
| 重量 | 4590g | 材質 | PP樹脂(ポリプロピレン) |
| 対応機種 | 精密機器、プロジェクター、工具など | ||
| 外部からの衝撃に強いPP樹脂製の丈夫なハードケースです。 | |||
| 精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適なキャリータイプです。 | |||
| サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。 | |||
| ダイヤル錠を取付けることもでき、セキュリティも安心です。※ダイヤル錠は別売りです。SLE-5Lなどが対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2015ページ | ||||
