詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-287A

品名 : 365x30x270mm インナーケース(撥水/軽量)

軽くて丈夫、水にも強いシルナイロンを使用したPCインナーケース

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 IN-SN1301BK
サイズ(W×D×H)mm 外寸:365×30×270
内寸:340×28×250
重量 228g
収納サイズ PC収納:13.3インチワイド/14インチワイド用 材質 シルナイロン
※インビスタ社のコーデュラファブリック
カラー ブラック 撥水加工 あり
軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。
リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。
しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。
生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。
※ファスナー部は撥水性はありません。
ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。
アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。
A4ファイルの収納にも便利です。
追加説明
カタログ価格

4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2010ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top