品番 : EA927-289
品名 : 390x180x280mm プロジェクターバッグ
16インチワイド対応。プロジェクター一式の移動・保管に便利!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-PRO2N |
|---|---|---|---|
| 外寸 | 480(W)×255(D)×315(H)mm | 内寸 | メインルーム:390(W)×180(D)×280(H)mm フロントポケット:300(W)×40(D)×180(H)mm サイドポケット:160(W)×40(D)×180(H)mm |
| 重量 | 2100g | カラー | ブラック |
| 材質 | 表装:ナイロン(撥水加工) | 付属品 | ショルダーベルト、仕切り×3枚 |
| 対応機種 | W390×D180×H280mmまでのプロジェクター 16インチワイドまでのノートパソコン ※詳しくは寸法図をご覧ください。 |
||
| プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利 | |||
| プロジェクターだけでなく、16インチワイドまでのノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納可能 | |||
| 仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能 | |||
| 上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵 | |||
| キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能 | |||
| ショルダーベルト付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
