品番 : EA927-74
品名 : 430x110x325mm ビジネスバッグ
コストパフォーマンスに優れた15.6型ワイド対応のパソコンバッグ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-U54BK2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 430×110×325 | カラー | ブラック |
| 重量(kg) | 0.72 | 材質 | ポリエステル |
| PC収納部 | 15.6インチまで | ||
| 外ポケット3個、内ポケット3個 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 15.6インチワイドノートパソコンが収納できます。出し入れしやすいフルオープンタイプです。 | |||
| しっかりした張りのあるポリエステル生地を採用しています。 | |||
| フロントポケットにはモバイルプリンタも収納できます。 | |||
| 小物ポケット、ペンホルダー、名刺入れなどの様々なポケットを装備しています。 | |||
| キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きで、出張にも便利です。 | |||
| 仕切り板付きです。 | |||
| コストパフォーマンスに優れた15.6型ワイド対応のパソコンバッグ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 03:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2016ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
