品番 : EA927-79A
品名 : 460x170x335mm ビジネスバッグ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-EXE12N |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 460×170×335 | 重量(kg) | 1.32 |
| PC収納部 | 15.6インチワイドまで | 材質 | ポリエステル |
| カラー | ブラック | サイズ | パソコン収納部内寸:400(W)×30(D)×290(H)mm タブレットポケット内寸:350(W)×20(D)×265(H)mm メイン収納部内寸:440(W)×100(D)×320(H)mm(前胴側)、440(W)×50(D)×320(H)mm(後胴側) |
| 気室数 | 2気室 | 容量 | 約19L |
| ショルダーベルト、ペットボトルケース付 | |||
| 型崩れを防ぐ芯材入りでしっかり自立します。 | |||
| 内装にペットボトルや折りたたみ傘が収納できるケース付きです。 | |||
| キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。 | |||
| 軽量で高級感のある仕上げのビジネスバッグです。 | |||
| 大型でA3書類を折ることなく収納できます。 | |||
| 底面をキズや汚れから守る底鋲&コーナーガード付きです。 | |||
| しっかり自立して握りやすいスプリットレザー巻きのハンドルです。 | |||
| 多彩なポケットで小物などを整理して収納できます。 | |||
| タブレットをさっと出し入れできる便利なフロントポケット付きです。 | |||
| パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。 | |||
| 生地表面にはテフロン加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2016ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

