品番 : EA927-87
品名 : 315x140x420mm ビジネスリュックサック
通勤にも最適なタテ型軽量3WAYビジネスバッグ。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-3WAY23BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 315×140×420 | 重量(kg) | 0.86 |
| PC収納 | 15.6インチワイドまで |
タブレット収納 | 10.1インチまで |
| 材質 | ポリエステル | カラー | ブラック |
| リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 | |||
| 底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。 | |||
| パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。 | |||
| タブレットポケットも装備しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2020ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
