品番 : EA927-95
品名 : 420x140x310mm ビジネスバッグ(黒)
超撥水素材&止水ファスナーで水に強い軽量パソコンバッグ。(3WAYタイプ)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-LW10BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 420×140×310 | カラー | ブラック |
| 重量(kg) | 0.81 | 材質 | ナイロンツイル |
| リュック、ショルダー、手提げに対応した3WAYバッグです。 | |||
| 表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。 | |||
| 止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。※完全防水ではありません。 | |||
| 軽快に持ち運べる軽量タイプです。 | |||
| 前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。 | |||
| キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。 | |||
| 超撥水素材&止水ファスナーで水に強い軽量パソコンバッグ。(3WAYタイプ) | |||
| 15.6型ワイドまでのノートパソコンが収納可能です。 (前ポケットには、11.6型までのタブレットが収納可能) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2017ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
