品番 : EA927-96
品名 : 380x125x400mm ビジネスバッグ(リュック兼用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-BT3BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸/W380×D125×H400mm 内寸(参考PC収納寸法)/W330×D20×H350mm ハンドルの長さ/44~70cm |
重量(g) | 730 |
| 材質 | 表装/ポリエステル | キャリーサポーター | あり |
| トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。 | |||
| スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。 | |||
| パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。 | |||
| 小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。 | |||
| 左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。 | |||
| リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。 | |||
| 13.3型ワイドまでのノートパソコン対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2017ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
