品番 : EA927AE-28
品名 : 120x75mm 名刺入れ
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 120×75×1.3 | 収納数 | 60枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 牛革 | 注意 | 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。 |
| 実用的で長持ちする高級名刺入れ | |||
| 重厚なオイル仕上げの牛革に、特に擦り切れやすい側面の箇所を熟練の職人によるコバと呼ばれる加工を施し、3倍の強度に仕上げました。 | |||
| 光沢にこだわってデザインされた、名刺入れは使うほどに輝きを増し。持ち主の一生の友になることに間違いありません。 | |||
| 出し入れしやすいマチ付きノメインポケットには、約60枚の名刺を収納可能。 | |||
| 大容量カードケースとしてのご利用も可能です。 | |||
| その他フリーポケットにはICカードなど名刺以外のカード収納に便利なポケットがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/24 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2012ページ | ||||
