詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-221

品名 : 420x220x310mm セキュリティバッグ(鍵付)

仕様

容量 27L 重量(kg) 1
材質 合成皮革
B4サイズ収納可能
集金等に便利。
カバーはセキュリティバッグを雨から守ります。
上部にファスナー付で出し入れにも干渉しません。
サイズ(W×D×H)mm 420×220×310
鍵1本付
施錠することで鞄の中身を守ります。
追加説明
カタログ価格

25,100 (税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/30 10:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2015ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top