詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-22A

品名 : 670x250x380mm ボストンバッグ

仕様

サイズ(W×D×H)mm 670×250×380 容量 72L
重量 760g 材質 ナイロン(420D)
長手タイプ
正面:小物ポケット、ファスナーポケット付
本体内部:吊りポケット付
外ポケット2個、内ポケット1個
レジャー、スポーツ用品、機材などを入れられます。
男女兼用、年齢も問わずに使える大容量ボストンバッグ
移動時に便利なショルダーベルト付き。
使わないときは、コンパクトに折りたたんで収納可能。
合宿、帰省、旅行、入院、出張まで様々なシーンで大活躍!
荷物の多いスタイリスト・撮影スタッフの方にもオススメ!
追加説明
カタログ価格

5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2018ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top