品番 : EA927AG-56A
品名 : 410x300x140mm ビジネスバッグ(黒/B4)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 410×140~180×300 | 容量 | 約12~18L |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエスター600D裏PVC | 重量 | 900g |
| 対応規格サイズ | B4書類サイズ | カラー | 黒 |
| 備考 | ショルダーベルト付き、本体裏面キャリー通しあり | ||
| キャリーバッグホルダー、ショルダーベルト付 | |||
| B4ファイル収納可能 | |||
| 外ポケット4個、内ポケット1個 | |||
| 収納量に合わせて底面の幅が調節できます。 | |||
| 2層のメインルームは用途に合わせて仕分け収納ができて便利 | |||
| ノートPCの収納に最適なクッション材入りポケットや キャリーバー通しなど機能も充実。 |
|||
| 【正面】 ・ファスナーポケット×3 【正面ファスナーポケット内部】 ・オープンポケット×2 ・ペン差し ・クリアポケット 【背面】 ・キャリーバー通し ・オープンポケット 【メインルーム(前室)内部】 ・ネットポケット 【メインルーム(後室)内部】 ・クッション材入り仕切りポケット |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2015ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
