品番 : EA927AG-61
品名 : 320x400x150mm リュックサック(シルバー反射テープ付)
仕様
| 材質 | ナイロン(420デニール)、PVC 反射材:ユニチカ「スパークライト」(シルバー色) |
サイズ | 320(W)×150(D)×400(H)mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約20L | ポケット数 | 3個+名刺ケース |
| スパークライト特長 | スパークライトは視認範囲に優れた反射材です。角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します。道路標識をはじめとする安全関係などで広く活用されています。 | ||
| 防水タイプ | |||
| 視認範囲にすぐれた反射テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1530ページ | ||||
