詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-77C

品名 : 195x 80x140mm ウエストポーチ(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 195×80×140 容量 約2.2L
材質 羊革 腰回り 114cm以下
ベルト長さ 86cm(最長) ポケット数 6個
重量 約182g
前面の出ポケットにはジッパーポケットが付いている為、小物の整理に便利です。
本体内部は折りたたみ財布やスマートフォンがスッポリ入る大きさです。
両サイドには小物を入れておくのに便利なジッパーポケットが付いています。
本体背面にジッパーポケットあり。出し入れの多いアイテムの収納に重宝。
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 前面の出ポケットにはジッパーポケットが付いている為、小物の整理に便利。
  • 本体内部は折りたたみ財布やスマートフォンがスッポリ入る大きさ。
  • 両サイドには小物を入れておくのに便利なジッパーポケットが付いています。
  • 本体背面にジッパーポケットあり。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top