品番 : EA927AG-78
品名 : 220x 90x140mm ウエストポーチ
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 220×90×140 | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(1680デニール) 裏:PVC |
重量(g) | 300 |
| 腰まわり | 120cm以下 | 容量 | 2.7L |
| 外ポケット×1個、内ポケット×3個 | |||
| 正面:ファスナーポケット×1 | |||
| メインルーム(前室)内部:アテポケット×2 | |||
| メインルーム(後室)内部:ファスナーポケット×1 | |||
| 外出に手頃な大きさと軽量で収納力に優れたウエストポーチ。 | |||
| 仕分けもしやすい2室式でたっぷり収納できる。 | |||
| ファスナーの引き手を大きくしたことで開け閉めしやすい! | |||
| 普段のお出かけから旅行や出張時のサブバッグとしても使えます。 | |||
| 各ベルト毎に長さを調整可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1533ページ | ||||
