品番 : EA927AG-79
品名 : 240x 60x140mm ウエストポーチ
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 240×60×140 | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール/1680デニール) | 重量(g) | 220 |
| 腰まわり | 85cm以下 | 容量 | 2L |
| 外ポケット×1個、内ポケット×2個 | |||
| 正面:ファスナーポケット×1、ファスナーアウトポケット×1 | |||
| 本体内部:アテポケット×1 | |||
| 正面ファスナーアウトポケット内部:アテポケット×1 | |||
| 丈夫な1680D生地をコンビ使いした便利なウエストバッグ。 | |||
| シティ、スポーツからトラベルまで幅広くお使い頂けます。 | |||
| 片側のベルトのみ長さを調整可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1533ページ | ||||
