品番 : EA927AM-29
品名 : 340x300x340mm 保冷バッグ
仕様
容量(L) | 34 | サイズ(mm) | 本体:340×300×340(H) 保冷インナー:330×290×285(H) 底板:335×295(H) |
---|---|---|---|
持ち手サイズ(mm) | ショルダー:35×830 ショート:35×280 サイド:35×210 |
材質 | ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ |
カラー | カーキ | ||
買い物からレジャーまで幅広いシーンで使えるマルチコンテナバッグです。 | |||
ボックス型とトート型に変形できる2WAY仕様。 | |||
取り外しができる保冷インナーはフラットにしてサッと拭くことができます。 | |||
ザブ洗いができるターポリン生地を採用 | |||
収納量によって使い分けができる3タイプのハンドル | |||
畳んでゴムで固定してスリムに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,890 円(税抜)/ 7,579 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/11/01 10:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2562ページ |
拡大