品番 : EA927AN-3C
品名 : インナーバッグ(~15.6インチ・ノートPC用)
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | ZSB-IBNH15BK |
---|---|---|---|
対応ノートパソコン | 15.6インチ以下 | サイズ(W×D×H)mm | 420×25×320 |
材質 | 表面:PVC、裏地:ポリエステル、芯材:低反発ポリウレタン | 重量 | 460g |
カラー | ブラック | PC収納部内寸 | 385(W)×45(D)×290(H)mm ※生地が伸縮しますので、参考収納寸法の厚みが製品外寸の厚みよりも大きくなっています。 |
PCとタブレットの2台持ちに対応! ちょっとした持ち運びに便利なハンドル付きZEROSHOCKインナーバッグです。 |
|||
12.5インチ以下のタブレットを収納できる前面ポケットが付いています。 | |||
持ち運びやカバンからの取り出しに便利なハンドルが付いています。 しっかりとしたグリップ感があるハンドルはコンパクトに折りたたむことができ、スリムに収納可能です。 |
|||
ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 |
|||
ケース表面には撥水性に優れたPVC素材を使用しています。 | |||
ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 | |||
開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2085ページ |
拡大