品番 : EA927AN-67
品名 : 183x22x257mm タブレットケース(iPad 10.2インチ用)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | TBC-IP1908 BK |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 10.2型 | サイズ(W×D×H)mm | 183×22×257 |
| 材質 | カバー:ポリウレタン(PU) ハードケース:ポリカーボネート |
対応機種 | iPad 10.2inch 2019モデル |
| 重量 | 380g | カラー | ブラック |
| カバーを付けたまま写真や動画の撮影、ケーブル等の接続も可能です。 | |||
| ペンホルダー、ハンドベルト、フリーポケット付 | |||
| 高級感のあるPUレザーを使用 | |||
| 中面はヌバック調素材、上質なマットブラック仕様のハードケースと、素材感にこだわった上質なつくり | |||
| 上質な素材感と保護機能を重視しており、機能的で使いやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
