品番 : EA927AN-68
品名 : 177x14x253mm タブレットケース(iPad 10.2インチ用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-IPAD1607BK |
|---|---|---|---|
| 幅 | 177mm | 全長 | 253mm |
| 厚み | 14mm | 重量 | 約243g |
| カラー | ブラック | 材質 | PU、マイクロファイバー |
| 対応機種 | iPad 10.2インチ(第7/8/9世代) | スタンド機能 | あり |
| フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。 | |||
| フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。 | |||
| ケースに入れたまま、Lightningコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。 | |||
| 高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザー調ケース。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
