品番 : EA927AW-43A
品名 : 440x310x140(180)mm ビジネバッグ(3WAY)
視認性の良い内装カラーとビジネスツールを効率的に収納できるポケットレイアウト
仕様
| 容量 | 19L | サイズ | 440(W)×140~180(D)×310(H)mm |
|---|---|---|---|
| 対応精密機器サイズ | ~15インチ ※お使いの機器によって異なります。 |
重量 | 1.44kg |
| カラー | 黒 | 材質 | 840Dコーデュラナイロン |
| 機能 | PC・タブレット収納、3Way、キャリーオン機能、エキスパンダブル、ショルダー | 付属品 | ショルダーベルト |
| 外ポケット3個、内ポケット5個 | |||
| 耐久性・軽量性に優れた840Dコーデュラナイロンの本体生地を採用。 | |||
| 着脱可能なショルダーベルトと収納可能なリュックベルト付き。 | |||
| シーンに応じてブリーフケース・リュック・ショルダーバッグと使い分けができる便利な3WAY仕様。 | |||
| リュックベルトは、背面のファスナーポケットに収納可能なのでブリーフケース・ショルダーバッグとしてご使用時もスッキリとしたデザインで持ち運びができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
