品番 : EA927AW-51A
品名 : 280x110x410mm ビジネスリュック
異素材の高密度×バリスティック生地で印象的に仕上げた、軽量・丈夫・高コスパ・大容量のビジカジシリーズ「CITYSCAPE」
仕様
| サイズ | 280(W)×110(D)×410(H)mm | 重量 | 約900g |
|---|---|---|---|
| 機能 | 2層ブリーフ PC・タブレット収納 ペットボトル収納 キャリーオン機能 |
収納ポケット | 外ポケット4個 内ポケット5個(メッシュポケット2個含む) ボトルホルダー2個 ペン差し2個 |
| 対応精密機器サイズ | 15インチまで ※お使いの機器によって異なります。 |
PCクッションルームサイズ | 270(W)×400(H)mm |
| 材質 | 280Dナイロンツイル、2520Dコーデュラバリスティックナイロン | ||
| 撥水・防雨・耐摩耗・耐久性に優れた軽量で丈夫な高密度ナイロン生地(280Dナイロンツイル)を使用 | |||
| 前ポケットは大きく開いて内容物が見やすく、小物の整理に便利なオーガナイザー付き | |||
| 小物やビジネス書類など効率のよく収納できる2層式の前面側メインルーム | |||
| 右側はオープンポケット、左側はファスナーで広げることができるオープンポケット | |||
| スマートフォンなど収納できるモバイルポケット | |||
| 背面側はクッション材を内蔵したPC・タブレット収納ポケット | |||
| 手持ちできるハンドル付き | |||
| キャリーオン機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
