詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AX-12D

品名 : 480x300x680mm/91L キャリーケース(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 480×300×680 容量(L) 91
重量(kg) 4.6
材質 ポリカーボネート キャスター 自在×4(材質:樹脂)
付属品 ミニポーチ、アルファベットシール USBポート Type-A×1、Type-C×1
総外周 500(W)×300(D)×740(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル
スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)
荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーIDを装備しています。
伸縮ハンドル3段階調節
無料受託手荷物サイズ対応
ファスナータイプ
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。
追加説明
カタログ価格

31,000 (税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2013ページ

代替品

EA927AX-12E
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top