詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BB-103

品名 : 420x100x310mm ビジネスバッグ

仕様

材質 ナイロン210HD
PUラミネート
重量 1kg
キャリーバッグホルダー、サイドハンドル付
軽量で防滴性に優れています。
★メインファスナーを斜めにし、ショルダーベルトとの摩擦を防ぎます。
外ポケット2個、内ポケット3個
サイズ 420(W)×100(D)×310(H)mm 容量 13L
PC収納部 390(W)×260(H)mm タブレット収納部 270(D)×200(H)mm
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/14 11:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2016ページ
ウェブカタログ画像
  • ★メインファスナーを斜めにし、ショルダーベルトとの摩擦を防ぎます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top