品番 : EA927BB-162
品名 : 410x300x 65mm ビジネスバッグ
あなたの日常に寄り添うハイグレードなバッグシリーズ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | LA-8778 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラポルタ ハイグレードバッグ | サイズ(W×D×H)mm | 410×65×300 |
| 容量(L) | 7.6 | 材質 | 人口皮革(PU)、ポリエステル、ナイロン |
| 重量(g) | 526 | 仕様 | ビズバッグ A4サイズ収容可能 |
| ショルダーベルト付 | |||
| 内ポケット2個 | |||
| 柔らかな素材がしっくり馴染む。 | |||
| ビジネスツールをスタイリッシュに持ち運び。 | |||
| 軽やかな使い心地、しなやかな手触りのマイクロファイバーレザー採用。 | |||
| 取っ手やショルダーベルトにもこだわった、颯爽と持ち歩きたくなるバックです。 | |||
| 本体内側には、衝撃を緩和するクッション素材を使用。 | |||
| ペンや小物類等を分類できる便利な内ポケット付。 | |||
| 開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナー、素材や細部のディティールにこだわったバッグシリーズ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2017ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
