品番 : EA927BB-164
品名 : 350x250x 30mm ショルダーバッグ
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | LA-8760 |
---|---|---|---|
商品名 | ラポルタ ハイグレードバッグ | 容量(L) | 2.4 |
サイズ(W×D×H)mm | 350×30×250 | 材質 | 人工皮革(PU)、ポリエステル、ナイロン |
薄型でかさばらず、すっきりシンプルなデザイン。 | |||
ほどよく薄井マチがスマート。 | |||
バリエーション豊富な仕切ポケットで、細かい物をすっきりひとまとめ。 | |||
ショルダーベルトをはずせば、手に抱えてクラッチバッグのように使えます。 | |||
メインポケットには、衝撃を緩和するクッション素材を使用。 | |||
iPadなどタブレット端末の持ち運びにも便利。 | |||
内ポケット4個、外ポケット1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/30 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2101ページ |
拡大