品番 : EA927BB-167
品名 : 265x370x145mm リュックサック
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | LA-8780 |
---|---|---|---|
商品名 | ラポルタ ハイグレードバッグ | 材質 | 人工皮革(PU)、ポリエステル、ナイロン |
サイズ | 265×145×370mm | 容量(L) | 13.8 |
内ポケット1個、正面ポケット1個、背面ポケット1個、サイドポケット2個 | |||
ワイヤー入りの開口部がパックンと大きく開いて、中身がよく見える。 | |||
雑誌やファイル、財布にペットボトル…日常よく使うアイテムがたっぷり入る大容量。 |
|||
スマートなシルエットで、荷物が多くてもすっきりお洒落にキマります。 | |||
軽くて撥水性のある生地「マイクロファイバーレザー」を採用。 | |||
多彩なポケット付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 08:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2067ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)