品番 : EA927BB-191
品名 : 80x1540mm ショルダーベルト
3D成型パッドとエルゴカーブで快適に使用できる高性能ショルダーベルト
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | KSB-3DF01 |
|---|---|---|---|
| パッド部長さ | 約360mm | パッド部幅 | 約80mm |
| ベルト幅 | 約38mm | 全長 | 約1000~1540mm |
| 材質 | ポリエステル、ポリオレフィン | 重量 | 約125g |
| 身体にフィットするエルゴカーブ形状が荷重を分散し負担を軽減します。 | |||
| 身体に快適にフィットし荷重を分散する3D成型フォームパッドを採用しています。 | |||
| 身体に触れる面は立体成型クッションにより通気性を確保し、蒸れを軽減します。 | |||
| ベルトとパッドを固定した一体構造によりパッドがずれずにストレスなく使用いただけます。 | |||
| 強度を求められる樹脂パーツにはアメリカ軍にも採用されるDURAFLEX社製のパーツを使用しています。 | |||
| ショルダーバッグのDリングに装着して使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2018ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
