詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BB-252

品名 : 70x1240mm ショルダーベルト(カーブ)

肩への負担を軽減、クッション性に優れたショルダーベルト

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-BELT4N
形状 カーブ サイズ W1240×D20×H70mm
重量 192g ベルト長 940~1240mmまで調整可能
ベルトテープ幅 38mm 材質 ベルト部/PP、
パッド部/(表)ナイロン、(裏)TPU+PU
パッドサイズ 57×270mm
TPUで成型されたエアーセルが、荷重を分散して肩ににかかる圧力をやわらげます。
セルは完全に独立しているので仮に一つの空気が抜けても他のセルがカバーします。
滑りにくいウレタンゴム素材を採用しているので、肩からずり落ちにくくなっています。
重たい荷物を持つ職業の方に最適です。
歩いても高いフィット感を持つカーブ形状のショルダーパッドで、持つ人の体の動きに合わせて自在に対応し、肩への負担を軽減します。
※本製品は濡れたままや濡れたものと一緒に長時間使用すると、生地の特性上、品質、性能の低下による色落ち、破損、色移りの原因になります。
※本製品はご使用場所、頻度、環境によって劣化が早まる恐れがあります。特に高温状態や直射日光の下で長時間使用、又は放置されますと、劣化を早める恐れがあります。
※本製品に生地の破れ、破損が発生した場合、直ちに使用を中止してください。
追加説明
カタログ価格

5,030 (税抜)/ 5,533 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2019ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top