品番 : EA927BE-110
品名 : 420x100x310mm ビジネスバッグ(太陽光パネル付)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 420×100×310 | 重量(kg) | 1.1 |
|---|---|---|---|
| PC収納部 | 390(W)×290(H)mm | 材質 | ナイロン+PU |
| ポケット | 前面:ファスナーポケット、ソーラーパネル収納ポケット メインルーム:ファスナーポケット、オープンポケット×3、メッシュポケット×2、PCポケット、TBポケット 背面:ファスナーポケット、キャリーループ |
ソーラーパネルサイズ | 370×251mm |
| 電源 | 9W | 最大電流 | 1.4A(2口合計) |
| 変換率 | 17% | ||
| ソーラーパネル付 | |||
| キャリーオンできるループ付(幅21cm) | |||
| 通勤時、勤務中に発電する時代、太陽光発電変換効率17%のパネルを搭載した新しいビジネスバッグ。 | |||
| 取り外し可能なソーラーパネルは災害時やアウトドアの時にも活躍でき、ビジネス以外の様々なシーンでご利用いただけます。 | |||
| バッテリーとUSBを繋ぐコード付 | |||
| タブレット収納サイズ | 270×200 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2017ページ | ||||
代替品
![]() |
|

