品番 : EA927BE-22B
品名 : 270x100x200mm ショルダーバッグ
仕様
| サイズW×D×H(mm) | 270×100×200 | 容量(L) | 4.3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 500g | 材質 | 本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革 |
| 内装 | 前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット |
カラー | 黒 |
| 軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。 | |||
| 背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。 | |||
| 正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。 | |||
| 背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。 | |||
| キャリーケースにセット可能 | |||
| 前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー | |||
| ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP | |||
| 本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ | |||
| バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用 | |||
| 外ポケット4個、内ポケット13個 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2021ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
