品番 : EA927BE-45
品名 : 290x140x460mm バックパック
求めたのは、軽さと使いやすさ!機能的な多機能ビジネスギア
仕様
| サイズ | 290(W)×140(D)×460(H)mm | PC収納サイズ | 270(W)×420(H)mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約18L | 重量 | 約1.3g |
| ポケット | 【メインルーム】 オープンポケット(大)×2 オープンポケット(中) オープンポケット(小) 【背面ルーム】 オープンポケット(大) PCポケット(クッション材入り) 【前面上】 オープンポケット(大) ファスナーポケット(中) ペン挿し×2 【前面下】 ファスナールーム 【側面(右)】ボトルポケット 【側面(左)】ハンドル 【背面】キャリーループ |
材質 | 本体生地:高密度210ナイロンPUコート、TPU、牛革 |
| カラー | ブラック | ||
| 艶消しブラックの本体生地にファスナーが光る!軽量と防滴、そして機能的モダンデザイン | |||
| 本体後方にクッション材入りPC収納ポケット付き | |||
| 前ポケットには、小物ポケットやペン差し付き。 | |||
| 本体内部は衣類を奥部屋に収納し、バッグの開閉時に見えないプライバシー構造。 | |||
| 背面にはキャリーにセット可能なベルト付き。 | |||
| 正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
