品番 : EA927BE-88
品名 : 400x140x290mm トートバッグ
求めたのは、軽さと使いやすさ!機能的な多機能ビジネスギア
仕様
| サイズ | 400(W)×140(D)×290(H)mm | PC収納サイズ | 370(W)×240(H)mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約16L | 重量 | 約700g |
| ポケット | 【メインルーム】 オープンポケット中 ペン挿し×2 ファスナーポケット ボトルループPCポケット(クッション材入り) 前面ファスナーポケット(L字ジップ)×2 前面ファスナールーム 【側面(左右)】 絞りポケット 【背面】 キャリーループ ファスナーポケット |
材質 | 高密度210ナイロンPUコート、TPU、牛革 |
| カラー | ブラック | ||
| 艶消しブラックの本体生地にファスナーが光る!軽量と防滴、そして機能的モダンデザイン | |||
| 内部後方にクッション材入りPC収納ポケット付き | |||
| 本体内部の前方には小物ポケットやペン差し付き | |||
| ボトルを通せるループ付き | |||
| 両側面にポケット | |||
| 背面にはキャリーにセット可能なループ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
