詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BG-3

品名 : 350x240x460mm/34L キャリーケース(黒)

仕様

材質 ポリカーボネート カラー
サイズ(W×D×H)mm 350×240×460 総外周 360(W)×530(D)×240(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
容量 約34L 重量 約3.6kg
キャスター 自在×4
TSAロック
100席以上の国内線機内持ち込み対応サイズ
特許取得の特殊構造タイヤはかつてない走行音の静かさを誇り、静粛性だけでなく振動も吸収します。
ワンプッシュで支柱が飛び出して支えるストッパー機能搭載。揺れる電車やバスでケースを固定できます。
多段式伸縮ハンドルで、自分にあった高さが選べます。
ケースを立てた状態のままフロントポケットから簡単に開閉ができます。
追加説明
カタログ価格

34,000 (税抜)/ 37,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 22:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2059ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top