詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BH-13

品名 : 160x230x 60mm ショルダーバッグ

仕様

サイズ(W×D×H)mm 160×60×230 材質 牛革
外ポケット2個、内ポケット5個、カード入れ、ペン差し
着脱式ショルダーベルト
最小限の荷物で歩ける牛革ミニショルダーバッグ
重量(kg) 0.34
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2021ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top