品番 : EA927BH-4
品名 : 450x330x120mm ソフトアタッシュケース
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 450×120×330 | 重量(kg) | 1.41 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエスター 裏PVCコーティング | ||
| A3サイズが収納可能 | |||
| 肩アテ付ショルダーベルト付 | |||
| 南京錠付 | |||
| 底鋲付 | |||
| ビジネス書類がすっぽり入る安心の容量と、仕分けに最適なサブルーム。 | |||
| ハニカムフレームの採用で強度と軽さの両立を再現しました。 | |||
| フラップ背面に大型ポケットや小物整理に便利なオーガナイザー機能を装備。 | |||
| 外ポケット1個、内ポケット6個、ペン差し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2016ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
