詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BH-40

品名 : 280x100x360mm/10L バックパック

仕様

サイズ(W×D×H)mm 280×100×360 容量 10L
材質 PVC 重量(g) 800
タブレット等収納可能
正面:縦ファスナーポケット
内部:ウレタン内装ポケット、ファスナーポケット、小物ポケット2個、ペン差し
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2019ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top