品番 : EA927BH-49A
品名 : 420x100x310mm ビジネスバッグ
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 420×100×310 | 重量(kg) | 1.05 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエスター(600デニール) 裏:ポリエステル(PVC加工) |
ショルダーベルト長さ | 約900~1440mm |
| リュックベルト長さ | 約500~800mm | ||
| 15インチまでのノートパソコンを収納可能 | |||
| 外ポケット2個、内ポケット5個、、ペン差し | |||
| ショルダー掛け、リュックにもなる3WAY多機能ビジネスバッグ | |||
| たくさんのポケットでビジネス小物を簡単に整頓して収納。 | |||
| キャリーオンや自立など、できるビジネスマンをサポートします。 | |||
| 手提げや肩掛け、自転車通勤にはリュックにもなる便利な仕様。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/14 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2017ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
