品番 : EA927BH-50B
品名 : 450x140x310mm ビジネスバッグ
収納量を調整できるので、
毎日の通勤や泊り勤務・出張までバッチリサポート!
毎日の通勤や泊り勤務・出張までバッチリサポート!
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 450×140(190)×310 | 材質 | マイクロファイバーポリエスター |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | B4ファイル(37.9×27.2cm)まで | 重量(kg) | 1.1 |
| カラー | ブラック | ||
| B4ファイルまで対応、大きめの書類や資料など収納します。 | |||
| マチ幅が変更でき、収納量を用途に合わせ対応できます。(通勤用にも出張用にも使えます) また、急に荷物が増えてもあわてる必要がありません。 |
|||
| スーツケースのキャリーバー通し付でスーツケースのサブバッグとしても大活躍です。 | |||
| ゴム足鋲、底板、肩アテ付きショルダーベルト付で頑丈かつ使いやすく設計しています。 | |||
| 【正面】 ・アウトポケット×2 ・ファスナーポケット ・オープンポケット 【正面アウトポケット内部】 ・オープンポケット ・ペン差し 【背面】 ・キャリーバー通し 【メインルーム内部】 ・クッション材入りポケット ・オープンポケット ・ネットポケット×2 ・可倒式底板 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2017ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
