品番 : EA927BH-6
品名 : 480x350x140mm ソフトアタッシュケース
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:480×140×350 内寸:460×110×325 正面ポケット内寸:460×20×270 |
重量(kg) | 1.95 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエスター裏PVCコーティング | ||
| A3ファイルが収納可能 | |||
| 肩アテ付ショルダーベルト付 | |||
| 南京錠付 | |||
| 底鋲付 | |||
| ビジネス書類がすっぽり入る安心の容量と、仕分けに最適なサブルーム。 | |||
| ハニカムフレームの採用で強度と軽さの両立を実現しました。 | |||
| 正面のファスナーポケット内部は、小物整理に便利なオーガナイザー仕様になっています。 | |||
| 外ポケット2個、内ポケット3個、ペン差し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2016ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
