詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BH-60

品名 : 370x200x520mm/34L バックパック

仕様

サイズ(W×D×H)mm 370×200×520 容量 34L
材質 ポリエスター(1680デニール、420デニール) 重量(g) 900
ファスナーポケット付ウエストベルト
チェストハーネス
外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し
大型
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1530ページ 2019ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top