品番 : EA927BH-7
品名 : 460x400x260mm/27L キャリーケース
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:460×260×400 内寸:410×200×340 |
容量 | 27L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.95kg | 材質 | PVC |
| キャスター | 自在×2 | ||
| 2輪キャスター付 | |||
| ダイヤル錠付 | |||
| B4ファイル対応 | |||
| 収納式キャリーバーは高さ調節可能 | |||
| カタログや書類、資料などがたくさん入る収納力 | |||
| カード入れ、ペン差し、ファスナー付き小物入れポケット付 | |||
| 正面には鍵付きカブセポケット付 | |||
| 内ポケット1個、ペン差し、カード入れ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2014ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
