詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BS-21

品名 : 120x 20x 90mm L字ファスナー財布(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 120×20×90 重量(g) 100
材質 牛革(内装:牛革、ポリエスター) カラー
正面:カード入れ、内部:カード入れ4枚
正面にもポケットがあるのでICカードなども収納することができます。
追加説明
カタログ価格

9,450 (税抜)/ 10,395 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 08:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2058ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top