品番 : EA927C-65
品名 : 300x200x470mm 多機能バックパック
耐久性と収納力に優れた大容量バッグ
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 300×200×470 | 容量 | 28L |
|---|---|---|---|
| 材質 | 420ドビーナイロンPVC | ||
| 日本製 | |||
| シンプルなデザインですがスーツケースのような収納力が魅力的 | |||
| A3ファイル・ヘルメット・シューズなどがすっぽり収納できる大容量 | |||
| 上蓋部は表面・裏面にそれぞれファスナーポケットあり(裏面のポケットはメッシュ仕様) | |||
| 上蓋部はダブルファスナーで開閉しやすく、細長いものでも部分的に出した収納がしやすい | |||
| フロントポケットはタブレットが収まるサイズ | |||
| 内側にはファスナーポケット×1、小ポケット×2 | |||
| 底面鋲付で擦れを軽減し長持ちする | |||
| 両サイドの調整ベルトでリュックのふくらみを調整 | |||
| 左側面にカラビナフック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/13 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1530ページ 2020ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
