品番 : EA927C-77
品名 : 290x100x420mm リュックサック
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 290×100×420 | 材質 | ナイロン210D、PUラミネート+TPU+牛革 |
|---|---|---|---|
| PC収納部 | 290(W)×330(H)mm | ポケット | 前面ZIPポケット: メッシュポケット、オープンポケット×2、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:メッシュファスナーポケット、オープンポケット×2、ボトルポケット、ファスナーポケット 左側面ポケット 背面:PC収納ルーム、キャリーループ、ベルト収納 |
| 重量 | 0.9kg | ||
| 長めのリュックベルトで、大きな体格の人にもしっかりフィットします。 | |||
| ループベルト付(幅:22mm) | |||
| 防滴性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2019ページ | ||||
