詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CE-1

品名 : 508x356x457mm バックパック(黒)

仕様

材質 ポリエステル(600デニール) サイズ 356(W)×457(D)×508(H)mm
重量 2.27kg 容量 52.44L
色 ブラック
外ポケット4個、内ポケット2個
メインの収納部は下まで大きく開けることができます。
ストラップとメッシュポケットで荷物の整理が容易にできます。
17インチまでのノートパソコンが収納できます。
2.5Lまでの浮き袋収納に対応しています。(浮き袋を収納した場合、ノートパソコンは収納できません。)
背中や腰にあたる部分はパッドがあり、負担を和らげます。
追加説明
カタログ価格

21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1531ページ
ウェブカタログ画像
  • ※EA927CE-1は黒色です
  • ※EA927CE-1は黒色です
  • ※EA927CE-1は黒色です
  • ※EA927CE-1は黒色です

商品動画

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top